MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 6極

MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 6極 - AMPHENOL

Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル

仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4968アズワン品番65-7560-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563847ACS02E14S-6P
2,770
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする