曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ MS3102A シリーズ メス 10極

MIL規格丸型コネクタ MS3102A シリーズ メス 10極 - AMPHENOL

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。
Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ
Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信

仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3102A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:475-741アズワン品番65-7585-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564005MS3102A-18-1S
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする