MIL規格丸型コネクタ PT シリーズ オス 6極 1袋 100個入

MIL規格丸型コネクタ PT シリーズ オス 6極 1袋 100個入 - AMPHENOL

Amphenol PT シリーズコネクタ
Amphenol PT シリーズコネクタは、MIL-DTL-26482 シリーズ 1 規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2 → 61 芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。Amphenol PT シリーズコネクタは相互接続が可能、他の MIL-DTL-26482 コネクタと互換性があります。
PT はんだは、UL認定品(#E115497) シ

仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:1 kV ac●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●結線方法:はんだ●接合型:バヨネット●コネクタサイズ:ミニチュア●接続方向:ストレート●シリーズ:PT●動作温度 Min:-55℃●コード番号:190-2518アズワン品番65-7729-26内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564145PT06A-10-6S(SR)
536,000
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする