サンコーインダストリー
MOコート ステンCAP 六角穴付きボルト 半ねじ 6 X 55 7本入
寸法(mm)d:M6
ねじ長さ(mm):55
ねじ長さ(mm):55
半ねじ
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:二硫化モリブデンコート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-9270
アズワン品番
67-1811-77
内容量
1パック(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564285
A0-02-0000-0060-0550-88-7
¥
1,351
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください