サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
MOコート ステンCAP 六角穴付きボルト 半ねじ 6 X 55 7本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7本)
注文コード
68564285
品番
A0-02-0000-0060-0550-88-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,351
寸法(mm)d:M6
ねじ長さ(mm):55
ねじ長さ(mm):55
半ねじ
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:二硫化モリブデンコート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-9270
アズワン品番
67-1811-77