PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入

PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 6個入 - SAMTEC

2Samtec PCIE シリーズは、低プロファイルエッジカードコネクタです。1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ) 厚さ 1.60 mm のカードに対応します

仕様●入数:1チューブ(6個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0493アズワン品番65-7557-39内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565159PCIE-164-02-S-D-RA
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする