曜日別特売

Pmod CMPS2 3軸コンパスモジュール

Pmod CMPS2 3軸コンパスモジュール - DIGILENT

低ノイズの3軸デジタルコンパス
±16ガウスの範囲でローカル磁界の強さを測定することができるモジュールです。
方位精度は1°で、分解能は0.5mGです。
Memsic社のMMC34160PJ磁力計を使用しています。

仕様●分解能:0.5mG(±16ガウスの範囲)●SCL/SDA端子にプルアップ抵抗を選択可能●方位精度:1°●I2Cインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●I2Cスレーブ、FAST(400kHz)モード搭載●デイジーチェーン接続が可能なパススルーPmodホストポート●サイズ:20mm×32mmアズワン品番67-0390-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565509410-355
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする