曜日別特売

Pmod TC1 K型熱電対モジュール

Pmod TC1 K型熱電対モジュール - DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュール - DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュール - DIGILENT

K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュール
K型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。
Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。

仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565554410-315
6,690
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする