Push-in fitting Equal Y connector 4mm 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9157
アズワン品番65-7897-92
内容量1袋(10個)