ReFa S CARAT RAY

ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG ReFa S CARAT RAY MTG

細やかに、つまみ流す。
輝く流れに導かれて、表情美が解き放たれる。
目元・口元専用に設計されたローラーでポイントケアを。
優美な流線型のデザインのボディに、多くの「マイクロカレント」を生み出す大きなソーラーパネルを採用。
目元・口元専用に設計されたローラーが指先でやさしくつまみ流すプロの手技「ポイントニーディング」の動きを再現。
また、ハンドル先端部にプッシュポイントを配置し、より理想的なポイントケアを実現しました。
ゆるみがちな目元や口元の肌を美しく引き締めます。

仕様●サイズ:約45mm×145mm×27mm●材質:ABS、アクリル、ゴム、ステンレス、ナイロン、プラチナ●重量:約35g●付属品:取扱説明書、ギャランティーカード、保証書、ポーチ、クリーンクロス アズワン品番65-8302-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68566209 RF-SR2150B
19,500
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする