SEN-12829 SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125 SPARKFUN 68568327

SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68568327
品番
SEN-12829
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光●項目5:ISL29125
アズワン品番
67-0455-48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする