strain relief for Flexbox hood 3 entries

strain relief for Flexbox hood 3 entries - SIG

Igus モジュール接続 3 極ストレインリリーフは、モジュール接続ハウジング向けに設計されています。この一体型独自のストレインリリーフシステムにより、3 本のケーブルを個別に保持することができます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●ポール形式:2P+E; 3P●コード番号:205-0031アズワン品番65-7582-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568598MAT01745436
5,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする