USBコネクタ Mini B タイプ メス

USBコネクタ Mini B タイプ メス - SAMTEC

Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω

仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579290SPM-05-S-B-VT1-PF
1,040
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする