Zmod DAC 1411 14ビットD/Aコンバータモジュール

Zmod DAC 1411 14ビットD/Aコンバータモジュール - DIGILENT

SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール
SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。
SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。
Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。
アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。
Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載

仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μsアズワン品番67-0360-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581006410-397
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする