曜日別特売

エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1151アズワン品番65-8020-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583894DSBC-50-160-D3-PPSA-N3
58,600
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする