エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179アズワン品番65-8027-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583964DSBC-100-80-PPSA-N3
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする