エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

Festo ISO シリンダ DSC-80-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1191 アズワン品番65-8029-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584025 DSBC-80-20-PPSA-N3
74,300
73,980
81,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする