エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 125 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1197アズワン品番65-8033-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584147DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする