エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm

エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm NORGREN

IMI Norgren RM /2050 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4053 アズワン品番65-7966-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584479 RM/92050/M/40
109,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする