エアソレノイドバルブ JMEBDHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMEBDHシリーズ Festo

Festo のソレノイドバルブはドミノ信号を備え、セントラルプラグコネクタが付いています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:JMEBDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7320 アズワン品番65-7997-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584585 JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
106,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする