エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ - Festo

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7189アズワン品番65-7988-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584646MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする