エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7734
アズワン品番65-7981-52
内容量1個