エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7774
アズワン品番65-7989-51
内容量1個