エアレギュレータ MSシリーズ 350L/min

エアレギュレータ MSシリーズ 350L/min - Festo

Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロ

仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0053アズワン品番65-7987-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585380MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする