エア継手

エア継手 Festo

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3589 アズワン品番65-8034-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585626 QSLV4-1/4-8
5,000
4,882
5,370 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする