エア継手
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オスの G1/2 ねじ接続と 12 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 6.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3720
アズワン品番65-8034-76
内容量1個