エア継手

エア継手 Festo

Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1578 アズワン品番65-8005-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585669 QSLV4-1/8-8
4,820
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする