オールインワンWEBカメラ

オールインワンWEBカメラ - ガイアエデュケーションオールインワンWEBカメラ - ガイアエデュケーションオールインワンWEBカメラ - ガイアエデュケーションオールインワンWEBカメラ - ガイアエデュケーション

4Kカメラ、スピーカー、マイクの機能を一台に集約。
AIオートフレーミング機能を搭載しており、自動で発表者に焦点を合わせます。

仕様●4KePTZカメラ●視野角:116°●解像度:4K/30fps、1080P/30fps、720P/30fps●4Mic内蔵●音声ピックアップ:半径5m●エコーキャンセル機能●ノイズ抑制機能●DSPオーディオ:AECテクノロジー、AGC(自動ゲインコントロール)、ノイズ抑制機能●スピーカー:Hi-Fi、アンプ出力20W●インターフェイス:TypeCポート、パワーインターフェイス、RJ45(外部マイクロフォン専用)、セキュリティスロット、Line-In、Line-Out●同梱品:カメラ用リモコン(電池は付属アズワン品番65-8873-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586290GEFC-TB5
89,800
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする