SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●ボア:60mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●コード番号:231-2001
アズワン品番
65-7917-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587534
PHE F90HTBFLG
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください