クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入

クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダ

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0429 アズワン品番65-7716-03 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68588189 2336491-4
20,300
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする