サンコーインダストリー
クロメ-ト CAP 六角穴付きボルト 細目P1.25 10×35 9本入
寸法(mm)d:M10
ねじ長さ(mm):35
ねじ長さ(mm):35
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:358-2971
アズワン品番
67-1394-43
内容量
1パック(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68596817
A0-00-0004-0100-0350-02-9
¥
1,066
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください