サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
クロメ-ト CAP 六角穴付きボルト 細目P1.25 10×35 9本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9本)
注文コード
68596817
品番
A0-00-0004-0100-0350-02-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,066
寸法(mm)d:M10
ねじ長さ(mm):35
ねじ長さ(mm):35
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:358-2971
アズワン品番
67-1394-43