コネクタシェル

コネクタシェル - AMPHENOL

Amphenol 97シリーズレセプタクルコネクタシェルMS3102A
Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:16S●併用可能製品:円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:872-3638アズワン品番65-7774-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860127097-3102A-16S(0850)
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする