コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1775441-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1775442●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4948 アズワン品番65-7711-12 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601988 1775442-1
480
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする