曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1775442-1 コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68601988

コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
68601988
品番
1775442-1
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)値下げ
439

電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数

仕様
●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1775441-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1775442●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4948
アズワン品番
65-7711-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする