サイレンサー
Festo ガイドユニットには、回転を防止し、高い精度のガイダンスを提供する循環ボールベアリングガイドが付いています。サイズは 100、ストロークサイズは 250 mm です。ハウジングの材料に陽極酸化処理された細工したアルミ合金を使用している。再循環式ボールベアリングガイド 製品重量: 14,915 g
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M3オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2911
アズワン品番65-8032-38
内容量1袋(20個)