サプライマニホールド VABMシリーズ

サプライマニホールド VABMシリーズ Festo

Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 8 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 479 g 2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0265 アズワン品番65-8003-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68603939 VABM-B10-20-G38-8-P53
22,000
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする