曜日別特売

シグネイチャー ライト オキニスブラック

シグネイチャー ライト オキニスブラック - ビクトリノックスシグネイチャー ライト オキニスブラック - ビクトリノックスシグネイチャー ライト オキニスブラック - ビクトリノックスシグネイチャー ライト オキニスブラック - ビクトリノックス

毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上げのツール。
8機能を搭載したスイス製マルチツール。
ボールペンやLEDライトを搭載。光沢あるブラックのハンドルにツールの独特なダークグレーがマッチした、モノクロームが美しいエレガントなデザインながら実用性・機能性の高いコレクションです。
ブレードを含むツールは、表面に特殊なポリスペクトラルコーティング加工を施すことで、見る角度によって色合いと輝きが変化する印象的なダークグレーの仕上がりが実現。
さらにこのコーティングの効果で、優れた

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)58×横18×厚み12mm●重量:24g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:1.スモールブレード2.はさみ3.マイナスドライバー4.スケール(cm)5.スケール(in)6.白色LEDライト(使用電池:SR1130W)7.加圧式ボールペン8.キーリング●付属品:ランヤード(ブラック)アズワン品番65-8765-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686071680.6226.31P
8,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする