曜日別特売

ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm

ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm - Festo

Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607545DYEF-G8-M10-Y1
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする