曜日別特売

スイッチガード

スイッチガード - EAO

押ボタン用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ付きで、押ボタン用のスプリング付きシーリングが施されています。フロントパネルの厚みを 3 mm 削減IP65 の前面保護 突出型デザイン

仕様●種類:押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:基本ポジション A のセレクタスイッチに適合します●コード番号:200-4114アズワン品番65-7804-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607868704.925.3
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする