曜日別特売

スタンドオフブッシング FKT5 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入

スタンドオフブッシング FKT5 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT5●コード番号:213-5020アズワン品番65-7530-33内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68610625FKT5 / 1731120070
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする