サンコーインダストリー
ステンレス 小頭CAP 3×20 9本入
ねじ長さ(mm):20
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2957
アズワン品番
67-1858-20
内容量
1パック(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68639797
A0-02-0050-0030-0200-00-9
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください