サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンレス 小頭CAP 3×20 9本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9本)
注文コード
68639797
品番
A0-02-0050-0030-0200-00-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
ねじ長さ(mm):20
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-2957
アズワン品番
67-1858-20