曜日別特売

ソケット 17極 M23 フランジマウント

ソケット 17極 M23 フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えていま

仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0051アズワン品番65-7581-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980648AEDC113NN00001215000
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする