ソケット 8極 M23 フランジマウント

ソケット 8極 M23 フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピンアングルプラグは、923 レセプタクルアングル回転式ファミリに属しています。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回

仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0062アズワン品番65-7582-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980657BEDC110NN00001216000
4,690
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする