ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1604
アズワン品番65-8020-87
内容量1個