ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1317
アズワン品番65-8025-66
内容量1個