曜日別特売

ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 200個入

ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 200個入 - FCT - A MOLEX COMPANY

5 種類のメス D-sub コネクタサイズの FCT ダストキャップです。ポリエチレン製で、色は赤です。IP 等級: IP50 ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 5 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5833アズワン品番65-7612-11内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66986948F1042-5S / 1727040092
33,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする