ダストキャップ シェルサイズ:17

ダストキャップ シェルサイズ:17 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ケーブルエントリシール / フランジシール
シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900アズワン品番65-7662-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66986984207445-3
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする