曜日別特売

ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:22 62GBシリーズ - AMPHENOL

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8591アズワン品番65-7663-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6698700962GB-812-22
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする